Schneider - N sín 27 leágazás 6 x 2,5-16 mm2 csavaros csatlakozás 21 x 1,5-4 mm2 rugós csatlakozás szigetelt SN180714 - SZXN27N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - sárgaréz
Névleges áram In - 63 A
Felület kivitele - nikkelezett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015153769625
Sonepar cikkszám
SN180714
Gyártói cikkszám
SZXN27N
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZXN27N
Kivitel:
egyéb
Anyag:
sárgaréz
Névleges áram In:
63 A
Felület kivitele:
nikkelezett
N sín 27 leágazás 6 x 2,5-16 mm2 csavaros csatlakozás 21 x 1,5-4 mm2 rugós csatlakozás szigetelt