Schneider - Nagy teherbírású rögzítőkonzol CRNG szekréynhez SX010020 - NSYAEFAHLBSC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 25 mm
Magasság - 45 mm
Mélység - 13 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480168772
Sonepar cikkszám
SX010020
Gyártói cikkszám
NSYAEFAHLBSC
Gyártói típuskód
CRN NSYAEFAHLBSC
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
25 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
13 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Nagy teherbírású rögzítőkonzol CRNG szekréynhez