Schneider - Narancs ledlampa bekötő kabel UL SX060909 - NSYLAM3MULN
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 3
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - narancs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2698 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
3606489550882
Sonepar cikkszám
SX060909
Gyártói cikkszám
NSYLAM3MULN
Gyártói típuskód
NSYLAM3MULN
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
3
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
narancs
Kábelgeometria:
kerek
Névleges feszültség U0:
250 V
AWG-méret:
22
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszigetelés specifikálása:
polyethylene (PE)
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Érjelölés:
szín
Árnyékolás a sodrat felett:
nincs
Védővezetővel:
Igen
Teherhordó erősítés:
kevlar (szénszövet)
Köpenyanyag specifikálása:
polyethylene (PE)
Torzióvédelem:
Igen
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
s1 (csekély füstképződés)
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
d0 (égő részecskék gyártása nélkül)
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs
Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:
Igen
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Igen
Vezetékszélesség kb.:
12 mm
Vezetékmagasság kb.:
3000 mm
Külső átmérő (megközelítőleg):
12 mm
Névleges feszültség U:
250 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Igen