Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Narancs ledlampa összekotő kabel UL SX060908 - NSYLAM1MULN

MásolásMásolás
Schneider - Narancs ledlampa összekotő kabel UL SX060908

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - narancs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2698 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

3606489550899

Sonepar cikkszám

SX060908

Gyártói cikkszám

NSYLAM1MULN

Gyártói típuskód

NSYLAM1MULN

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

narancs

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

250 V

AWG-méret:

22

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszigetelés specifikálása:

polyethylene (PE)

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Érjelölés:

szín

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Védővezetővel:

Igen

Teherhordó erősítés:

kevlar (szénszövet)

Köpenyanyag specifikálása:

polyethylene (PE)

Torzióvédelem:

Igen

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

s1 (csekély füstképződés)

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

d0 (égő részecskék gyártása nélkül)

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:

Igen

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Igen

Vezetékszélesség kb.:

12 mm

Vezetékmagasság kb.:

1500 mm

Külső átmérő (megközelítőleg):

12 mm

Névleges feszültség U:

250 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Igen

Narancs ledlampa összekotő kabel UL