Schneider - NC érintkező SX017562 - ZENL1121TQ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - padlórögzítés
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110960358
Sonepar cikkszám
SX017562
Gyártói cikkszám
ZENL1121TQ
Gyártói típuskód
Harmony ZENL1121TQ
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
padlórögzítés
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024