Schneider - NC+NO érintkezőblokk SN029559 - ZBE2053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110816501
Sonepar cikkszám
SN029559
Gyártói cikkszám
ZBE2053
Gyártói típuskód
ZBE2053
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
NC+NO érintkezőblokk