Schneider - Négyes keret Altira vízszintes, Quadro jégfehér SN016746 - ALB44818
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 4
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480464393
Sonepar cikkszám
SN016746
Gyártói cikkszám
ALB44818
Gyártói típuskód
Altira ALB44818
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
4
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
300 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
87 mm
RAL-szám (hasonló):
9003
Mélység:
14 mm