Schneider - négyzetes jelzőlámpa O 16 - IP 65 - fehér - LED - 24 V - csatlakozó SX062601 - XB6ECV1BP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Névleges feszültség Ue - 24-24 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110626421
Sonepar cikkszám
SX062601
Gyártói cikkszám
XB6ECV1BP
Gyártói típuskód
XB6ECV1BP
Lencse színe:
fehér
Névleges feszültség Ue:
24-24 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
négyzetes
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztott
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Védettség (IP):
IP65/IP67
Lencse típusa:
nagy
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
0 mm
négyzetes jelzőlámpa O 16 - IP 65 - fehér - LED - 24 V - csatlakozó