Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - négyzetes kék világító nyomógomb O16-sülly. visszatérő-24 V-1CO IP65 SX062608 - XB6ECW6B1P

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - négyzetes kék világító nyomógomb O16-sülly. visszatérő-24 V-1CO IP65 SX062608

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - kék

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110627596

Sonepar cikkszám

SX062608

Gyártói cikkszám

XB6ECW6B1P

Gyártói típuskód

XB6ECW6B1P

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

kék

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (IP):

IP65/IP67

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Igen

Lencse formája:

négyzetes

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

négyzetes kék világító nyomógomb O16-sülly. visszatérő-24 V-1CO IP65