Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - négyzetes narancssárga világító ny.gomb O 16 - sülly. vissza. nyomással-24 V-1CO IP65 SX062600 - XB6ECF8B1P

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - négyzetes narancssárga világító ny.gomb O 16 - sülly. vissza. nyomással-24 V-1CO IP65 SX062600

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - narancs

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Visszaálló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110629262

Sonepar cikkszám

SX062600

Gyártói cikkszám

XB6ECF8B1P

Gyártói típuskód

XB6ECF8B1P

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

narancs

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Visszaálló:

Nem

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (IP):

IP65/IP67

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Lencse formája:

négyzetes

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Áttetsző:

Nem

Váltóérintkezők száma:

0

négyzetes narancssárga világító ny.gomb O 16 - sülly. vissza. nyomással-24 V-1CO IP65