Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Neon égő BA9S 220V SX004356 - DL1CS6220

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Neon égő BA9S 220V SX004356

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 0-0 W

  • Lámpafeszültség - 220-240 V

  • Foglalat - BA9s

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110300802

Sonepar cikkszám

SX004356

Gyártói cikkszám

DL1CS6220

Gyártói típuskód

DL1CS6220

Lámpateljesítmény:

0-0 W

Lámpafeszültség:

220-240 V

Foglalat:

BA9s

Fényáram:

0 lm

Technológia:

egyéb

Lámpaforma:

körte alak

Szín:

kék

Halogén:

Nem

Átmérő:

11 mm

Teljes hossz:

28 mm

Névleges áram:

0 mA

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Igen

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Fényforrások - Neon égő BA9S 220V