Schneider - Neon égő BA9S 220V Zöld SX004354 - DL1CS3220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 2.6-2.6 W
Lámpafeszültség - 220-240 V
Foglalat - BA9s
Fényáram - 0 lm
Technológia - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110300789
Sonepar cikkszám
SX004354
Gyártói cikkszám
DL1CS3220
Gyártói típuskód
Harmony DL1CS3220
Lámpateljesítmény:
2.6-2.6 W
Lámpafeszültség:
220-240 V
Foglalat:
BA9s
Fényáram:
0 lm
Technológia:
egyéb
Lámpaforma:
körte alak
Szín:
zöld
Színhőmérséklet:
0 K
Halogén:
Nem
Átmérő:
11 mm
Teljes hossz:
28 mm
Névleges áram:
10 mA
Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):
Nem
Átlagos névleges élettartam:
0 h
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Igen
Alkalmas kijelző célokra:
Igen
Schneider Automatizálási Kampány 2024