Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Neon égő BA9S 380V SX004355 - DL1CS3380

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Neon égő BA9S 380V SX004355

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 2.6-2.6 W

  • Lámpafeszültség - 380-415 V

  • Foglalat - BA9s

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110300796

Sonepar cikkszám

SX004355

Gyártói cikkszám

DL1CS3380

Gyártói típuskód

DL1CS3380

Lámpateljesítmény:

2.6-2.6 W

Lámpafeszültség:

380-415 V

Foglalat:

BA9s

Fényáram:

0 lm

Technológia:

egyéb

Lámpaforma:

körte alak

Szín:

zöld

Halogén:

Nem

Átmérő:

11 mm

Teljes hossz:

28 mm

Névleges áram:

6 mA

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Igen

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Fényforrások - Neon égő BA9S 380V