Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Neonégő,BA 9s,220/240V, átlátszó SN029687 - DL1CS7220

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Neonégő,BA 9s,220/240V, átlátszó SN029687

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 2.6-2.6 W

  • Lámpafeszültség - 220-240 V

  • Foglalat - BA9s

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110300826

Sonepar cikkszám

SN029687

Gyártói cikkszám

DL1CS7220

Gyártói típuskód

Harmony DL1CS7220

Lámpateljesítmény:

2.6-2.6 W

Lámpafeszültség:

220-240 V

Foglalat:

BA9s

Fényáram:

0 lm

Technológia:

egyéb

Lámpaforma:

körte alak

Szín:

narancs

Halogén:

Nem

Átmérő:

11 mm

Teljes hossz:

28 mm

Névleges áram:

11 mA

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Igen

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Schneider Automatizálási Kampány 2024