Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - NG125 rotációs hajtókar, hosszabbított standard hajtás G16825 - 19088

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - NG125 rotációs hajtókar, hosszabbított standard hajtás G16825

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tengelyhosszabbítás - Igen

  • Ajtóreteszeléssel - Igen

  • Zárható - Igen

  • Fogantyúval piros/sárga - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430190882

Sonepar cikkszám

G16825

Gyártói cikkszám

19088

Gyártói típuskód

NG125 19088

Tengelyhosszabbítás:

Igen

Ajtóreteszeléssel:

Igen

Zárható:

Igen

Fogantyúval piros/sárga:

Nem

NG125 rotációs hajtókar, hosszabbított standard hajtás