Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - NH 00 bizt szakaszoló függ 3pol 160A sínre 100mm ISFL160 GT77312 - LV480852

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - NH  00 bizt szakaszoló függ 3pol 160A sínre 100mm ISFL160 GT77312

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Biztosító betétekhez használható - NH000, NH00

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

464 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480341106

Sonepar cikkszám

GT77312

Gyártói cikkszám

LV480852

Gyártói típuskód

ISFL LV480852

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

Biztosító betétekhez használható:

NH000, NH00

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Igazoló elem típusa:

egyéb

Biztosítékfelügyelettel:

Igen

Kábelbevezetés:

egyéb

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Működtető elem helyzete:

elöl

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

100 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

5 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Igen

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

A FuPacT ISFL160 készülék egy 3 pólusú biztosítós szakaszoló, 100 mm-es gyűjtősínekhez való közvetlen csatlakoztatáshoz. A FuPacT ISFL egy hatékony függőleges biztosítós szakaszoló, kompakt formával és moduláris rendszerrel. Méretének köszönhetően a FuPacT ISFL nem igényel extra helyet az áramváltó beépítéséhez. Interfészét minden típusú mérőeszközhöz szabványosították. A névleges üzemi áram 160 A 690 V AC mellett AC22B használati kategória esetén, 160 A 415 V AC mellett AC23B esetén. Az olvadóbetét típusa DIN NH000 vagy DIN NH00. A tápáramkör közvetlenül a 100 mm-es gyűjtősínekhez csatlakozik. Megfelel az IEC 60947-1 és IEC 60947-3 szabványoknak.