Schneider - NH 00 bizt szakaszoló vízsz 3pol 160A 60mm sínrendszerre M8 csatl SN097723 - LV480803
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Főkapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
464 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481165657
Sonepar cikkszám
SN097723
Gyártói cikkszám
LV480803
Gyártói típuskód
ISFT LV480803
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Igazoló elem típusa:
egyéb
Biztosítékfelügyelettel:
Igen
Kábelbevezetés:
egyéb
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP3X
Működtető elem helyzete:
elöl
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
80 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
5 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Igen
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem