Schneider - NH 000 bizt szakaszoló 3p 100A szerlap felső csatl GT62329 - LV480750
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Főkapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH000
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
366 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480070624
Sonepar cikkszám
GT62329
Gyártói cikkszám
LV480750
Gyártói típuskód
ISFT LV480750
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH000
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Igazoló elem típusa:
egyéb
Biztosítékfelügyelettel:
Igen
Kábelbevezetés:
egyéb
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP3X
Működtető elem helyzete:
elöl
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
0 kW
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
80 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
3.6 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Igen
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem