Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - NH 000 bizt szakaszoló vízsz 3pol 100A szerlap 1,5 ... 50mm SN095607 - LV480800

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - NH 000 bizt szakaszoló vízsz 3pol 100A szerlap 1,5 ... 50mm SN095607

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Biztosító betétekhez használható - NH000

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

366 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481165626

Sonepar cikkszám

SN095607

Gyártói cikkszám

LV480800

Gyártói típuskód

ISFT LV480800

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

Biztosító betétekhez használható:

NH000

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Igazoló elem típusa:

egyéb

Biztosítékfelügyelettel:

Igen

Kábelbevezetés:

egyéb

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP3X

Működtető elem helyzete:

elöl

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

0 kW

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

80 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

3 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Igen

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

A FuPacT ISFT100 készülék egy 3 pólusú, rögzített és elölről csatlakoztatható biztosítós szakaszoló. A FuPacT ISFT funkciói nagyobb rugalmasságot biztosítanak a szerelés és a kábelezés tekintetében. Az alapkészülék a hátlapra szerelhető. A névleges üzemi áram 100 A 690 V AC mellett AC21B használati kategória esetén, 100 A 415 V AC mellett AC22B esetén. Az olvadóbetét típusa DIN NH000. Megfelel az IEC 60947-1 és IEC 60947-3 szabványoknak.