Schneider - NH 2 bizt szakaszoló 185mm függ M12 csavarral GT76403 - LV480857
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 400 A
Főkapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH2
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1127 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480341151
Sonepar cikkszám
GT76403
Gyártói cikkszám
LV480857
Gyártói típuskód
ISFL LV480857
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH2
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Igazoló elem típusa:
egyéb
Biztosítékfelügyelettel:
Igen
Kábelbevezetés:
egyéb
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Működtető elem helyzete:
elöl
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
0 kW
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
120 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
15 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Igen
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem