Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - NH 3 bizt szakaszoló vízsz 3pol 630A sínre GT21590 - 49826

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - NH 3 bizt szakaszoló vízsz 3pol 630A sínre GT21590

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 3

  • Biztosító betétekhez használható - NH3

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 800 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1470 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430498261

Sonepar cikkszám

GT21590

Gyártói cikkszám

49826

Gyártói típuskód

49826

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

3

Biztosító betétekhez használható:

NH3

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

800 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Igazoló elem típusa:

egyéb

Biztosítékfelügyelettel:

Igen

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Működtető elem helyzete:

elöl

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

0 kW

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

630 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

NH 3 bizt szakaszoló vízsz 3pol 630A sínre