Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - NH bizt alj átalakító klt 185mm sínre 2db GT09345 - 49852

MásolásMásolás
Schneider - NH bizt alj átalakító klt 185mm sínre 2db GT09345

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Adapterszélesség - 100 mm

  • Síntávolság - 185 mm

  • Sínszélesség - 30 mm

  • Névleges áram In - 160 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09345

Gyártói cikkszám

49852

Gyártói típuskód

49852

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Adapterszélesség:

100 mm

Síntávolság:

185 mm

Sínszélesség:

30 mm

Névleges áram In:

160 A

Közvetlen csatlakozás 3-pólusú, ISFL160-hoz. termékcsalád: ISFL160 - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozék - pólusok megnevezése: 3P.