Schneider - NH bizt alj ISFT630-hoz átalakító készlet G69840 - 49835
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 630 A
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1470 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G69840
Gyártói cikkszám
49835
Gyártói típuskód
ISFT630
Névleges tartós áram (Iu):
630 A
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Schneider ; %NH bizt alj ISFT630-hoz átalakító készlet