Schneider - NH bizt alj segédérintkező GT00167 - 49885
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430498858
Sonepar cikkszám
GT00167
Gyártói cikkszám
49885
Gyártói típuskód
49885
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
2 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Segédérintkező 1NO 1NC szabványos, ISFT100..630, ISFL 160..630-hoz. termékcsalád: ISFT100 - termék vagy komponens típusa: segédérintkezők - jelérzékelők összeállítása: 1 C/O. Előnyök : A kisfeszültségű alkalmazások igényét teljesítve a Fupact biztosítós s