Schneider - NH X bizt szakaszoló függ 3pol 400A G70191 - 49844
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - biztosíték teherválasztó kapcsoló
Névleges tartós áram (Iu) - 400 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 3
Duplán megszakítva - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G70191
Gyártói cikkszám
49844
Gyártói típuskód
49844
Kivitel:
biztosíték teherválasztó kapcsoló
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Duplán megszakítva:
Nem
Sínek középtávolsága 100 mm:
Igen
Sínek középtávolsága 185 mm:
Nem
Sínközéptávolság 60 mm:
Nem
Kioldva jelentés:
nincs
Sínközéptávolság 40 mm:
Nem
Sínközéptávolság 50 mm:
Nem
Biztosíték szakaszolókapcsoló-ház ISFL, 3-pólusú 3 F, DIN, 400A. olvadóbiztosító típusa: DIN - olvadóbiztosító méret: NH2 - hálózat típusa: DC, AC - hálózati frekvencia: 50/60 Hz - vezérlés típusa: biztosítóaljzat-fogantyú - le névleges üzemi áram: AC-21B