Schneider - NH X bizt szakaszoló függ adapter 100mm-ről 185mm-re G68492 - 49851
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - nincs
Adapterszélesség - 50 mm
Síntávolság - 185 mm
Sínszélesség - 30 mm
Névleges áram In - 160 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430498513
Sonepar cikkszám
G68492
Gyártói cikkszám
49851
Gyártói típuskód
49851
Hordozó sín felszereltsége:
nincs
Adapterszélesség:
50 mm
Síntávolság:
185 mm
Sínszélesség:
30 mm
Névleges áram In:
160 A
Közvetlen csatlakozás 3-pólusú, ISFT100..160-hoz. termékcsalád: ISFL160 - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozék - pólusok megnevezése: 3P.