Schneider - NH X bizt szakaszoló tartozék Fupact ISFL160 átalakító GT47871 - 49850
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - egyéb
Névleges áram In - 160 A
Min. áramsínvastagság - 60 mm
Max. áramsín vastagság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT47871
Gyártói cikkszám
49850
Gyártói típuskód
49850
Hordozó sín felszereltsége:
egyéb
Névleges áram In:
160 A
Min. áramsínvastagság:
60 mm
Max. áramsín vastagság:
100 mm
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Tartozék NH-foglalatokhoz ; NH X bizt szakaszoló tartozék Fupact ISFL160 átalakító