Schneider - NH X bizt szakaszoló vízsz 3pol 400A GT00059 - 49821
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 400 A
Főkapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH2
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 800 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1127 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430498216
Sonepar cikkszám
GT00059
Gyártói cikkszám
49821
Gyártói típuskód
ISFT400
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH2
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
800 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Igazoló elem típusa:
egyéb
Biztosítékfelügyelettel:
Igen
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Működtető elem helyzete:
elöl
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
0 kW
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
400 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem