Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - NH X bizt szakaszoló vízsz 3pol 400A GT00166 - 49820

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - NH X bizt szakaszoló vízsz 3pol 400A GT00166

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 3

  • Biztosító betétekhez használható - NH2

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 800 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1127 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430498209

Sonepar cikkszám

GT00166

Gyártói cikkszám

49820

Gyártói típuskód

49820

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

3

Biztosító betétekhez használható:

NH2

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

800 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Igazoló elem típusa:

egyéb

Biztosítékfelügyelettel:

Igen

Kábelbevezetés:

egyéb

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Működtető elem helyzete:

elöl

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

0 kW

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

400 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Nem

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Igen

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Biztosíték szakaszolókapcsoló-ház Fupact ISFT, 3-pólusú 3 F, DIN, 400A. termékcsalád: ISFT250...630 - védett pólusok leírása: 3f - olvadóbiztosító típusa: DIN - olvadóbiztosító méret: NH2 - hálózat típusa: DC, AC - hálózati frekvencia: 50/60 Hz - Ith konv