Schneider - NH000/NH00 betéttartó beépítőkészlet szerlap és hlap-perforált-4NH000/2NH00 (Szé) 250 mm (Ma) 300 mm SN180640 - SZMT12309
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 0
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153767881
Sonepar cikkszám
SN180640
Gyártói cikkszám
SZMT12309
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMT12309
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
0
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Mélység:
107 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
NH000/NH00 betéttartó beépítőkészlet szerlap és hlap-perforált-4NH000/2NH00 (Szé) 250 mm (Ma) 300 mm