Schneider - NH1 betét tartó beépítőkészlet szerlap és hlap - perforált - NH1 álló (Szé) 250 mm (Ma) 450 mm SN180653 - SZMT13312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 0
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153767997
Sonepar cikkszám
SN180653
Gyártói cikkszám
SZMT13312
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMT13312
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
0
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Mélység:
107 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
NH1 betét tartó beépítőkészlet szerlap és hlap - perforált - NH1 álló (Szé) 250 mm (Ma) 450 mm