Schneider - NH2 betét tartó beépítőkészlet szerlap és hlap - perforált - NH2 álló (Szé) 250 mm (Ma) 450 mm SN180654 - SZMT13322
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 0
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153768000
Sonepar cikkszám
SN180654
Gyártói cikkszám
SZMT13322
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMT13322
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
0
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Mélység:
107 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
NH2 betét tartó beépítőkészlet szerlap és hlap - perforált - NH2 álló (Szé) 250 mm (Ma) 450 mm