Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - NiCd akkumulátor 4,8V 0,6Ah P SN029841 - OVA51014E

MásolásMásolás
Schneider - NiCd akkumulátor 4,8V 0,6Ah P SN029841

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - egyéb

  • Névleges feszültség - 4.8 V

  • Kapacitás - 600 mAh

  • IEC-jelölés - egyéb

  • Cellák száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485015569

Sonepar cikkszám

SN029841

Gyártói cikkszám

OVA51014E

Gyártói típuskód

OVA51014E

Méretjelölés:

egyéb

Névleges feszültség:

4.8 V

Kapacitás:

600 mAh

IEC-jelölés:

egyéb

Cellák száma:

4

Kivitel:

nikkel-kadmium

Hosszúság:

101 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

30 mm

Szélesség:

15 mm

Átmérő:

15 mm

Akkucsomag:

Igen

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Műanyagház:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-10-50 °C

Gyorstöltéshez használható:

Nem

Tömeg:

90 g

Battery, 4,8 V, 0,6Ah, Ni-Cd Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Kis energiafogyasztás.. Alkalmazások: épületekben a rendkívüli körülmények (áramkimaradás, tűzeset, stb.) esetén bekövetkező zűrzavar, pánik kialakulása megelőzh