Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - NICD akkumulátor 6V 4AH L SN028447 - OVA51039E

MásolásMásolás
Schneider - NICD akkumulátor 6V 4AH L SN028447

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - egyéb

  • Névleges feszültség - 6 V

  • Kapacitás - 4000 mAh

  • IEC-jelölés - egyéb

  • Cellák száma - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485077833

Sonepar cikkszám

SN028447

Gyártói cikkszám

OVA51039E

Gyártói típuskód

OVA51039E

Méretjelölés:

egyéb

Névleges feszültség:

6 V

Kapacitás:

4000 mAh

IEC-jelölés:

egyéb

Cellák száma:

5

Kivitel:

nikkel-kadmium

Hosszúság:

307 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

310 mm

Szélesség:

33 mm

Átmérő:

40 mm

Akkucsomag:

Igen

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Műanyagház:

Igen

Környezeti hőmérséklet:

-10-50 °C

Gyorstöltéshez használható:

Nem

Tömeg:

400 g

Battery, 6 V, 4Ah, in line