Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - NiCd akkumulátor 6V 7Ah B SN027856 - OVA51020E

MásolásMásolás
Schneider - NiCd akkumulátor 6V 7Ah B SN027856

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - egyéb

  • Névleges feszültség - 6 V

  • Kapacitás - 7000 mAh

  • IEC-jelölés - egyéb

  • Cellák száma - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485015491

Sonepar cikkszám

SN027856

Gyártói cikkszám

OVA51020E

Gyártói típuskód

OVA51020E

Méretjelölés:

egyéb

Névleges feszültség:

6 V

Kapacitás:

7000 mAh

IEC-jelölés:

egyéb

Cellák száma:

5

Kivitel:

nikkel-kadmium

Hosszúság:

99 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

96 mm

Szélesség:

61 mm

Átmérő:

33 mm

Akkucsomag:

Igen

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Műanyagház:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-10-50 °C

Gyorstöltéshez használható:

Nem

Tömeg:

1040 g

Elem, Ni-Cd, 6 V, 7Ah Jodiolux-hoz Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Több funkciós lámpafej, Dupla izzó, Kiegészítők (színszűrők, akku töltő, stb).. Alkalmazások: Fényforrásként ill. Jelzőfényként használható rendkívüli körü