Schneider - NO+NC érintkező rögzítőkerettel SN029370 - ZB5AZ1053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110816020
Sonepar cikkszám
SN029370
Gyártói cikkszám
ZB5AZ1053
Gyártói típuskód
ZB5AZ1053
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
NO+NC érintkező rögzítőkerettel