Schneider - Normál szűrőbetét 268x248 SN001504 - NSYCAF223M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 212 mm
Magasság - 212 mm
Mélység - 8 mm
Szín - rozsdamentes acél
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151729
Sonepar cikkszám
SN001504
Gyártói cikkszám
NSYCAF223M
Gyártói típuskód
Himel NSYCAF223M
Szélesség:
212 mm
Magasság:
212 mm
Mélység:
8 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Anyag:
rozsdamentes acél
Szűrőosztály:
egyéb
EMC változat:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Nem
Normál szűrőbetét 268x248