Schneider - Normál szűrőbetét VF130-hoz GT61152 - NSYCAF223
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 212 mm
Magasság - 212 mm
Mélység - 8 mm
Szín - fehér
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151620
Sonepar cikkszám
GT61152
Gyártói cikkszám
NSYCAF223
Gyártói típuskód
Himel NSYCAF223
Szélesség:
212 mm
Magasság:
212 mm
Mélység:
8 mm
Szín:
fehér
Anyag:
egyéb
Szűrőosztály:
G2
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-20-70 °C
Szűrőbetéttel:
Igen
Normál szűrőbetét VF130-hoz