Schneider - Nővérhívó kapcsoló IP20 GT61120 - 733140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Működtető pontok száma - 1
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel - Nem
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT61120
Gyártói cikkszám
733140
Gyártói típuskód
ELSO 733140
Busz-rendszer KNX:
Nem
Működtető pontok száma:
1
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Szobatermosztáttal:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Infravörös érzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer érintő tasztatúra ; Nővérhívó kapcsoló