Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - NSX 250N 160A 1P 25KA AC @220/240V megszakító SX008471 - LV438693

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - NSX 250N 160A 1P 25KA AC @220/240V megszakító SX008471

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Névleges feszültség - 277-277 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 160-160 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

162 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480386992

Sonepar cikkszám

SX008471

Gyártói cikkszám

LV438693

Gyártói típuskód

LV438693

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Névleges feszültség:

277-277 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

160-160 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

1

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

1250-1250 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

1250-1250 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP40

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - NSX 250N 160A 1P 25KA AC @220/240V megszakító