Schneider - NSX400H kioldóegység nélkül 3pol kézi NSX alapkészülék IP30 GT88312 - LV432404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 400 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 70 kA
Névleges feszültség - 690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
795 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480006913
Sonepar cikkszám
GT88312
Gyártói cikkszám
LV432404
Gyártói típuskód
LV432404
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
70 kA
Névleges feszültség:
690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0-0 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
0-0 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
0-0 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Igazoló elem típusa:
billenő
Komplett készülék védőegységgel:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40