Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - NSX400HB1 megszakító 1.3 MA 320A 3P IP40 SX008314 - LV433624

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - NSX400HB1 megszakító 1.3 MA 320A 3P IP40 SX008314

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási technika - elektronikus

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 4800-4800 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Termikus túlterhelés elleni védelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

525 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480480928

Sonepar cikkszám

SX008314

Gyártói cikkszám

LV433624

Gyártói típuskód

LV433624

Kioldási technika:

elektronikus

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

4800-4800 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

320 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

egyéb

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

140 mm

Mélység:

110 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

0 kA

Magasság:

255 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - NSX400HB1 megszakító 1.3 MA 320A 3P