Schneider - NSXm 160A beépítőkészlet szerelőlap és homloklap - álló beépítéshez 2 NSXm (Szé) 250 mm (Ma) 300 mm SN180636 - SZMT12220SE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 0
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153767850
Sonepar cikkszám
SN180636
Gyártói cikkszám
SZMT12220SE
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMT12220SE
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
0
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Mélység:
112 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
NSXm 160A beépítőkészlet szerelőlap és homloklap - álló beépítéshez 2 NSXm (Szé) 250 mm (Ma) 300 mm