Schneider - NSYPLM108 ajtó zárral IP66 SX010685 - NSYDPLM108G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 852 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485422350
Sonepar cikkszám
SX010685
Gyártói cikkszám
NSYDPLM108G
Gyártói típuskód
PLM NSYDPLM108G
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
852 mm
Szín:
szürke
Magasság:
852 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
32 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
4X
NSYPLM108 ajtó zárral IP66