Schneider - NT 08 H1 3P fix készülék SN130472 - 47120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 800 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 42 kA
Névleges feszültség - 690-690 V
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
566 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430471202
Sonepar cikkszám
SN130472
Gyártói cikkszám
47120
Gyártói típuskód
47120
Névleges tartós áram (Iu):
800 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
42 kA
Névleges feszültség:
690-690 V
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Pólusszám:
3
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
5
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
hátul
Veszteségi teljesítmény:
50 W
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Komplett készülék védőegységgel:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP30