Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nulla sín réz 10x3mm, 1m, 140A SX012620 - NSYTRACB103

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nulla sín réz 10x3mm, 1m, 140A SX012620

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 10x3 mm

  • Anyag - réz

  • Névleges áram In - 41 A

  • Felület kivitele - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480616402

Sonepar cikkszám

SX012620

Gyártói cikkszám

NSYTRACB103

Gyártói típuskód

NSYTRACB103

Kivitel:

10x3 mm

Anyag:

réz

Névleges áram In:

41 A

Felület kivitele:

kezeletlen

Sorkapcsok - Nulla sín réz 10x3mm, 1m, 140A