Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nullfeszültség kioldó tekercs UVR MN 208-240V 50/60Hz GV4 SX057714 - GV4AU247

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nullfeszültség kioldó tekercs UVR MN 208-240V 50/60Hz GV4 SX057714

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Nem

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

252 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485444840

Sonepar cikkszám

SX057714

Gyártói cikkszám

GV4AU247

Gyártói típuskód

GV4AU247

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

208-240 V

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Nullfeszültség kioldó tekercs UVR MN 208-240V 50/60Hz GV4