Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nullfeszültség kioldó tekercs UVR MN 380-415V 50Hz GV4 SX057718 - GV4AU415

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nullfeszültség kioldó tekercs UVR MN 380-415V 50Hz GV4 SX057718

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-415 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Nem

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

252 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485444864

Sonepar cikkszám

SX057718

Gyártói cikkszám

GV4AU415

Gyártói típuskód

GV4AU415

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

380-415 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Nullfeszültség kioldó tekercs UVR MN 380-415V 50Hz GV4