Schneider - NW dedikált homloklap 10M részleges csuklós homloklap tartó kerethez SX000099 - 03709
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 650 mm
Magasság - 500 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 500 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480524752
Sonepar cikkszám
SX000099
Gyártói cikkszám
03709
Gyártói típuskód
03709
Szélesség:
650 mm
Magasság:
500 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
500 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
10
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - NW dedikált homloklap 10M részleges csuklós homloklap tartó kerethez