Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ny.gomb és vál. kapcs. aljzat 2 N/C G12827 - ZB6Z4B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ny.gomb és vál. kapcs. aljzat 2 N/C G12827

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - integrálható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110775365

Sonepar cikkszám

G12827

Gyártói cikkszám

ZB6Z4B

Gyártói típuskód

Harmony ZB6Z4B

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

integrálható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

1.5 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Ház vezérlőgombhoz, O 16, 2NC. termékcsalád: Harmony XB6 - termék vagy komponens típusa: teljes test világító nyomógombokhoz vagy választókapcsolókhoz - készülék rövid megnevezése: ZB6 - rögzítőperem anyaga: műanyag - érintkezők típusa és összetétele: 2 N